4wpx7 | 盲板法蘭4吋焊接304不鏽鋼| Raptor Supplies 台灣
批准供應商 4WPX7 盲板法蘭 4 英寸焊接 304 不銹鋼 | AE2DUE

APPROVED VENDOR 4WPX7 盲法蘭 4 英寸焊接 304 不銹鋼

有現貨
貨號:AE2DUE 型號:4WPX7

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$7,525 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目盲法蘭
主體材料304不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數4
外直徑。9"
管道尺寸4"
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 11.71
船高(厘米)2.54
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)22.86
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4WPX1 盲板法蘭 1 英寸焊接 304 不銹鋼 | AE2DTZ 4WPX1304不銹鋼4.25“1"新台幣1,932元
批准供應商 4WPX4 盲板法蘭 2 英寸焊接 304 不銹鋼 | AE2DUC 4WPX4304不銹鋼6"2"新台幣3,492元
批准供應商 4WPX6 盲板法蘭 3 英寸焊接 304 不銹鋼 | AE2DUD 4WPX6304不銹鋼7.5“3"新台幣5,555元
批准供應商 4WPY5 盲板法蘭 2 英寸焊接 316 不銹鋼 | AE2DUH 4WY5316不銹鋼6"2"新台幣4,889元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4WPX7 盲法蘭 4 英寸焊接 304 不銹鋼
新台幣7,525元 /單元