得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 水接頭 |
完 | 鍍鎳 |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
進水口類型 | 比較 |
內核 | PVC |
總長: | 12“ |
材料 | 編織尼龍 |
最高 工作壓力 | 250 PSI |
螺帽材質 | 黃銅 |
工作溫度。 | 175 F |
資訊插座&面板 | 3機構/ 8“ |
出水口類型 | 比較 |
外直徑。 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 33.02 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 5909002000 |
原產地 | TW |