得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 連接滾子鏈節 |
ANSI鏈大小 | 40L |
將端點連接到中心線 | 0.392“ |
內銷直徑。 | 0.156“ |
總長: | 0.5“ |
潤滑 | 自潤滑 |
材料 | 碳素鋼 |
最高容許負荷 | 816磅 |
外銷直徑。 | 0.156“ |
總寬度 | 0.717“ |
針長 | 0.717“ |
銷鍊板厚度 | 0.06“ |
引腳類型 | 鉚接 |
瀝青 | 0.5“ |
鉚釘端到中心線 | 0.325“ |
滾筒直徑 | 0.312“ |
滾子鍊板高度 | 0.472“ |
溫度。 範圍 | 14至302F |
拉伸強度 | 4300磅 |
類別 | SA-2附件 |
滾子鏈節板之間的寬度 | 0.312 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7315190000 |
原產地 | JP |
產品 | 型號 | 最高容許負荷 | ANSI鏈大小 | 將端點連接到中心線 | 外銷直徑。 | 總寬度 | 針長 | 銷鍊板厚度 | 引腳類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2060HLSA1CL | 1410磅 | C2060HL | 0.652“ | 0.234“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 新台幣927元 | ||
C2060HLSA2CL | 1410磅 | C2060HL | 0.652“ | 0.234“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 新台幣920元 | ||
C2060HLSK1CL | 1410磅 | C2060HL | 0.652“ | 0.234“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 新台幣1,289元 | ||
C2060HLSK2CL | 1410磅 | C2060HL | 0.652“ | 0.234“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 新台幣1,319元 | ||
C2060HNTCL | 1410磅 | C2060H | 0.652“ | 0.234“ | 1.225“ | 1.225“ | 0.677“ | 鉚接 | 新台幣796元 | ||
C2080HPCL | 1720磅 | C2080H | 0.701“ | 0.448“ | 1.341“ | 1.341“ | 0.906“ | 開裂的 | 新台幣1,497元 | ||
C2080HLA1CL | 2400磅 | C2080HL | 0.823“ | 0.312“ | 1.543“ | 1.543“ | 0.906“ | 開裂的 | 新台幣1,627元 |