項目 | 90度角股票 |
合金類 | 304 |
完 | 磨 |
腿長 | 3機構/ 4“ |
腿長公差 | +/- 0.125英寸 |
總長: | 7ft。 |
長度公差 | +/- 4.000英寸 |
材料 | 不銹鋼 |
脾氣 | 熱軋 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
厚度公差 | +/- 0.044英寸 |
類別 | 一般用途 |
典型硬度 | 沒有評分 |
典型拉伸強度 | 75,000到115,000 PSI |
典型屈服強度 | 30,000 PSI |
船重(kg) | 1.85 |
船高(厘米) | 1.91 |
船長(厘米) | 213.36 |
船寬(厘米) | 1.91 |
HS代碼 | 7222403065 |
原產地 | IT |