項目 | 螺紋桿 |
顏色 | 灰色 |
完 | 樸素 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 6ft。 |
洛氏硬度 | 沒有評分 |
拉伸強度 | 9000磅。 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | 1 / 2-6 |
螺紋類型 | 盤 |
屈服強度 | 110,000 PSI |
船重(kg) | 1.51 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 182.88 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318155051 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 拉伸強度 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 屈服強度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
533710G | 6ft。 | 18,000磅。 | 3/4-4 1/2 | 盤 | 110,000 PSI | 新台幣5,049元 | 詢價
|