APPROVED VENDOR 5A351折貨桿87吋長87-115寸
有現貨
貨號:AE2YYJ
型號:5A351
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
NT$6,691 /單元
加入購物車
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 3, 星期五
不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 折疊貨欄 |
調整範圍 | 87“到115” |
總長: | 87“ |
材料 | 鐵件 |
墊尺寸 | 4的“X 4” |
油管形狀 | 方形 |
油管尺寸 | 1-1/2" x 1-1/2" |
船重(kg) | 8.85 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 132.08 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8479899899 |
原產地 | CN |