項目 | 針頭分類 |
顏色 | 混合 |
配藥 | 氰基丙烯酸酯和膠粘劑 |
測量 | 14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,27 |
內部Dia。 | 0.067、0.060、0.053、0.038、0.032、0.026、0.023、0.019、0.017、0.012、0.010和0.008英寸 |
總長: | 1" |
材料 | 不銹鋼套管和聚丙烯接頭 |
外直徑。 | 0.083、0.072、0.065、0.050、0.042、0.036、0.032、0.028、0.025、0.020、0.018和0.016英寸 |
類別 | 一次性探頭 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 配藥 | 測量 | 內部Dia。 | 總長: | 材料 | 外直徑。 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5自貿區6 | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 12,16,20,24 | 0.085、0.047、0.024和0.012英寸 | 1/4“,2”,4“ | 不銹鋼 | 0.109、0.065、0.0355和0.022英寸 | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖 | 新台幣5,485元 | ||
5FVA2 | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 10,13,16,19,22 | 0.106、0.071、0.047、0.027和0.016英寸 | 2" | 不銹鋼 | 0.134、0.095、0.065、0.042和0.028英寸 | 可重複使用的鈍頭探頭1/8“ NPT | 新台幣3,423元 | ||
5FVA8 | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 10,13,16,19,22 | 0.106、0.071、0.047、0.027和0.016英寸 | 2" | 不銹鋼 | 0.134、0.095、0.065、0.042和0.028英寸 | 可重複使用的鈍頭探頭1/4“ NPT | 新台幣3,566元 | ||
5FVC6 | 流體,膠粘劑,溶劑,助焊劑,油和糊劑 | 13,16,18,19,20,22,25 | 0.071、0.047、0.033、0.027、0.024、0.016和0.101“ | 2" | 全不銹鋼 | 0.095、0.065、0.050、0.042、0.036、0.028和0.020“ | 可重複使用的鈍探針魯爾鎖,全不銹鋼 | 新台幣13,504元 |