項目 | 管道 |
內部Dia。 | 0.510“ |
總長: | 6" |
材料 | 304不銹鋼 |
最大。 壓力 | 5364華氏度時72磅/平方英寸 |
外直徑。 | 3機構/ 4“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +/-。005英寸 |
溫度。 範圍 | -423至1500度F |
類別 | 焊接 |
室壁厚度 | 0.12“ |
船重(kg) | 2.07 |
船高(厘米) | 2.03 |
船長(厘米) | 183.39 |
船寬(厘米) | 2.03 |
HS代碼 | 7306405064 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | 溫度。 範圍 | 室壁厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADG5 | 0.680“ | 304不銹鋼 | 1565華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.035“ | 新台幣2,266元 | 詢價
|
3ADG6 | 0.652“ | 304不銹鋼 | 2190華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -423至1500度F | 0.049“ | 新台幣2,336元 | 詢價
|
3ADG7 | 0.62“ | 304不銹鋼 | 2906華氏度時72磅/平方英寸 | +.005英寸/-0.005英寸 | -423至1500度F | 0.065“ | 新台幣3,119元 | 詢價
|
3ADP3 | 0.680“ | 316不銹鋼 | 1565華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -325至1500度F | 0.035“ | 新台幣2,553元 | 詢價
|
3ADP4 | 0.652“ | 316不銹鋼 | 2190華氏度時72磅/平方英寸 | +.010英寸/-0.010英寸 | -325至1500度F | 0.049“ | 新台幣3,040元 | 詢價
|
3ADP5 | 0.62“ | 316不銹鋼 | 2906華氏度時72磅/平方英寸 | +.005英寸/-0.005英寸 | -325至1500度F | 0.065“ | 新台幣3,655元 | 詢價
|
5級7級 | 0.584“ | 304不銹鋼 | 3710華氏度時72磅/平方英寸 | +/-。005英寸 | -423至1500度F | 0.083“ | 新台幣2,157元 | 詢價
|