得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 桶螺栓 |
桶直徑。 | 1機構/ 4“ |
桶頭直徑 | 7機構/ 16“ |
槍頭高度 | 1機構/ 8“ |
槍管長度 | 3機構/ 8“ |
機筒螺紋深度 | 5機構/ 16“ |
光驅類型 | 組合 |
完 | 鋅 |
頭部風格 | 桁架 |
材料 | 鐵件 |
洛氏硬度 | B70 |
拉伸強度 | 60000 PSI |
螺紋尺寸 | 10-24 |
船重(kg) | 0.13 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | TW |