得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 裝訂桶螺栓 |
驅動器大小 | T27 |
光驅類型 | 六針別針 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 9機構/ 16“ |
頭高 | 9機構/ 64“ |
頭部風格 | 桁架 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B85-B95 |
拉伸強度 | 60,000 PSI |
螺紋長度 | 3機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
類別 | 防篡改 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.78 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | TW |