DAYTON IEC 電磁接觸器,9A,4 極
篩選
行動: 不可逆轉 ,輔助聯繫表: 2NC / 2NO , 接觸器類型: IEC , 外殼類型: 已提交 ,赫茲: 50/60 , 極數: 4
次數 | 型號 | 信號寬度 | 線圈電壓 | 深度 | 滿載電感 | 滿載電阻 | 身高 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-230V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6EAX9 | 1.77“ | 24 VAC | 3.18“ | 9 | 25 | 1.77“ | 1/2 | 1 | NT$1,912 | |
B | 6ECE4 | 1.77“ | 24 VDC | 4.52“ | 9 | 25 | 1.77“ | 1/2 | 1 | NT$1,723 | |
A | 6EAY1 | 1.77“ | 240 VAC | 3.18“ | 9 | 25 | 1.77“ | 1/2 | 1 | NT$1,912 | |
C | 6EAY0 | 1.77“ | 120 VAC | 3.18“ | 9 | 25 | 1.77“ | 1/2 | 1 | NT$1,912 | |
A | 6EAY4 | 1.77“ | 240 VAC | 3.18“ | 12 | 25 | 1.77“ | 1 | 2 | NT$1,997 | |
B | 6ECE5 | 1.77“ | 24 VDC | 4.52“ | 12 | 25 | 1.77“ | 1 | 2 | NT$1,997 | |
A | 6EAY3 | 1.77“ | 120 VAC | 3.18“ | 12 | 25 | 1.77“ | 1 | 2 | NT$1,997 | |
A | 6EAY2 | 1.77“ | 24 VAC | 3.18“ | 12 | 25 | 1.77“ | 1 | 2 | NT$1,997 | |
D | 6EAY7 | 2.2“ | 240 VAC | 3.75“ | 25 | 40 | 2.2“ | 2 | 3 | NT$4,010 | |
B | 6ECE6 | 2.2“ | 24 VDC | 5.11“ | 25 | 40 | 2.2“ | 2 | 3 | NT$4,129 | |
D | 6EAY6 | 2.2“ | 120 VAC | 3.75“ | 25 | 40 | 2.2“ | 2 | 3 | NT$4,010 | |
D | 6EAY5 | 2.2“ | 24 VAC | 3.75“ | 25 | 40 | 2.2“ | 2 | 3 | NT$3,742 | |
E | 6EAY9 | 2.95“ | 120 VAC | 4.6“ | 40 | 60 | 2.95“ | 3 | 5 | NT$8,123 | |
E | 6EAY8 | 2.95“ | 24 VAC | 4.6“ | 40 | 60 | 2.95“ | 3 | 5 | NT$8,374 | |
E | 6EAZ0 | 2.95“ | 240 VAC | 4.6“ | 40 | 60 | 2.95“ | 3 | 5 | NT$8,123 | |
E | 6EAZ3 | 2.95“ | 240 VAC | 4.6“ | 50 | 80 | 2.95“ | 3 | 7.5 | NT$11,305 | |
E | 6EAZ2 | 2.95“ | 120 VAC | 4.6“ | 50 | 80 | 2.95“ | 3 | 7.5 | NT$11,305 | |
E | 6EAZ1 | 2.95“ | 24 VAC | 4.6“ | 50 | 80 | 2.95“ | 3 | 7.5 | NT$2,372 | |
F | 6FZJ0 | 3.34“ | 24 VDC | 6.73“ | 50 | 80 | 3.34“ | 3 | 7.5 | NT$11,305 | |
F | 6FZH9 | 3.34“ | 24 VDC | 6.73“ | 40 | 60 | 3.34“ | 3 | 5 | NT$6,315 |
IEC 磁性接觸器,9A,4 極
Dayton IEC 電磁接觸器的工作方式與繼電器類似,但額定電流更高。 它們專為需要精確額定值的操作負載而設計,是開關電源電路的理想選擇。 這兩個常開/兩個常閉開關具有 4 極配置,可從多個位置控制多個設備。 它們符合 IEC、UL 和 CSA 安全操作標準,並在發生電源故障時自動切斷電源。 從各種 IEC 電磁接觸器中進行選擇,這些接觸器具有 24VDC、24VAC、120VAC 和 240VAC 額定電壓 Raptor Supplies.