項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
輔助聯繫表格 | 2NC / 2NO |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸器類型 | IEC |
深度 | 3.18“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電感 | 12 |
滿載電阻 | 25 |
身高 | 1.77“ |
HP @ 1相-120V | 1 |
HP @ 1相-230V | 2 |
Hz | 50/60 |
極數 | 4 |
信號寬度 | 1.77“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8536490065 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 線圈電壓 | 深度 | 滿載電感 | 滿載電阻 | 身高 | HP @ 1相-120V | HP @ 1相-230V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6EAX9 | 1.77“ | 24 VAC | 3.18“ | 9 | 25 | 1.77“ | 1/2 | 1 | 新台幣1,912元 | ||
6EAY0 | 1.77“ | 120 VAC | 3.18“ | 9 | 25 | 1.77“ | 1/2 | 1 | 新台幣1,912元 | ||
6EAY1 | 1.77“ | 240 VAC | 3.18“ | 9 | 25 | 1.77“ | 1/2 | 1 | 新台幣1,912元 | ||
6EAY2 | 1.77“ | 24 VAC | 3.18“ | 12 | 25 | 1.77“ | 1 | 2 | 新台幣1,997元 | ||
6EAY4 | 1.77“ | 240 VAC | 3.18“ | 12 | 25 | 1.77“ | 1 | 2 | 新台幣1,997元 | ||
6EAY5 | 2.2“ | 24 VAC | 3.75“ | 25 | 40 | 2.2“ | 2 | 3 | 新台幣3,742元 | ||
6EAY6 | 2.2“ | 120 VAC | 3.75“ | 25 | 40 | 2.2“ | 2 | 3 | 新台幣4,010元 |