項目 | 減少三通 |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1“x 1”x 3 / 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至366度F |
船重(kg) | 0.35 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WU51 | 可鍛鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 2-1 / 2英寸x 2-1 / 2英寸x 3/4英寸 | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣1,881元 | |
2WU54 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 2-1/2" x 2-1/2" x 1-1/2" | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣83元 | |
5P484 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1/2英寸x 1/2英寸x 3/8英寸 | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣8元 | |
5P485 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 1/2英寸x 1/2英寸x 1/4英寸 | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣194元 | |
5P486 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/2英寸 | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣232元 | |
5P487 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3/4英寸x 3/4英寸x 3/8英寸 | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣214元 | |
5P488 | 黑色可鍛鑄鐵 | 150 | 300 psi @ 150度F | 3/4英寸x 3/4英寸x 1/4英寸 | 150 PSI | -20度至366度F | 新台幣212元 |