扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 5P682 接頭 3/4 x 11 英寸黑色焊接鋼 | AE4ZEN

APPROVED VENDOR 5P682 接頭 3/4 x 11 英寸黑色焊接鋼

有現貨
貨號:AE4ZEN 型號:5P682

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$195 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
基本連接類型兩端都有螺紋
主體材料黑色焊接鋼
總長:11“
最大。 壓力300華氏度時150磅/平方英寸
最高 蒸汽壓力150 PSI
外直徑。1-3 / 64“
管道尺寸3機構/ 4“
活動行程40
無縫/焊接焊接
螺紋類型NPT
室壁厚度7機構/ 64“

送貨信息:

船重(kg) 0.45
船高(厘米)2.54
船長(厘米)28.19
船寬(厘米)2.54
HS代碼7307995015
原產地CN

產品型號

產品型號總長:最大。 壓力外直徑。管道尺寸室壁厚度價錢
批准供應商 10E175 奶嘴 2 英寸 x 2 英寸 Npt 鋼 - 25 件裝 | AA2DAP 10E1752"150華氏度時400磅/平方英寸2.375“2"--
詢價
批准供應商 10E176 接頭 1/8 英寸 x 2 英寸 Npt 鋼 - 25 件裝 | AA2DAQ 10E1762"150華氏度時400磅/平方英寸0.405“1機構/ 8“-新台幣535元
批准供應商 10E177 接頭 1/4 英寸 x 2-1/2 英寸 Npt 鋼 - 25 件裝 | AA2DAR 10E1772.5“150華氏度時400磅/平方英寸0.54“1機構/ 4“-新台幣664元
批准供應商 10E181 接頭 1 英寸 x 3-1/2 英寸 Npt 鋼 - 25 件裝 | AA2DAU 10E1813.5“150華氏度時400磅/平方英寸1.315“1"--
詢價
批准供應商 10E182 奶嘴 1 英寸 x 8 英寸 Npt 鋼 - 25 件裝 | AA2DAV 10E1828"150華氏度時400磅/平方英寸1.315“1"--
詢價
批准供應商 10E183 接頭 1 英寸 x 4-1/2 英寸 Npt 鋼 - 25 件裝 | AA2DAW 10E1834.5“150華氏度時400磅/平方英寸1.315“1"-新台幣2,176元
批准供應商 10E184 接頭 1/4 英寸 x 7/8 英寸 Npt 鋼 - 25 件裝 | AA2DAX 10E1847機構/ 8“150華氏度時400磅/平方英寸0.54“1機構/ 4“-新台幣751元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 5P682 接頭 3/4 x 11 英寸黑色焊接鋼
新台幣195元 /單元