項目 | 方頭插頭 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 多邊核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2WJ74 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 2.5“ | 150 PSI | 新台幣740元 | |
2WJ75 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3" | 150 PSI | 新台幣837元 | |
2WJ76 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 4" | 150 PSI | 新台幣1,585元 | |
5P907 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 8“ | 150 PSI | 新台幣49元 | |
5P908 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 150 PSI | 新台幣53元 | |
5P909 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 8“ | 150 PSI | 新台幣53元 | |
5P910 | 150 | 300 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 150 PSI | 新台幣55元 |