項目 | 耦合 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 2" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣307元 | |
1磅 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣352元 | |
1LBP1 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣295元 | |
1LBP2 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1" | 300 PSI | 新台幣611元 | |
1LBP3 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.25“ | 300 PSI | 新台幣731元 | |
1LBP5 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 2" | 300 PSI | 新台幣1,472元 | |
1LBP7 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 1000 psi @ 150度F WOG | 3" | 300 PSI | 新台幣3,251元 |