項目 | 工會 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7307199030 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1LBR7 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣1,348元 | |
1LBR8 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣1,248元 | |
1LBR9 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣672元 | |
1LBT1 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣1,198元 | |
1LBT2 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣1,469元 | |
1LBT3 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1" | 300 PSI | 新台幣1,766元 | |
1LBT5 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 | 300 | 600 psi @ 150度F WOG | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣3,127元 |