項目 | Cross |
主體材料 | 黑色可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.85 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | CN |
型號 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1毫米1 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1機構/ 4“ | - | - | 新台幣1,386元 | |
1毫米4 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣1,557元 | |
1毫米5 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1" | - | - | 新台幣2,293元 | |
1毫米6 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 1.25“ | - | - | 新台幣3,017元 | |
1毫米8 | 黑鍛鋼 | - | 核不擴散條約 | 3000 psi @ 72度F | 2" | - | - | 新台幣5,624元 | |
1MNT2 | 黑鍛鋼 | - | 承插焊 | 3000 psi @ 72度F | 1機構/ 4“ | - | - | 新台幣98元 | |
1MNT4 | 黑鍛鋼 | - | 承插焊 | 3000 psi @ 72度F | 1機構/ 2“ | - | - | 新台幣79元 |