項目 | A級移液器 |
樂隊顏色 | 湖水綠 |
容量 | 0.1mL |
課程 | A |
畢業細分 | 0.001mL |
總長: | 330mm |
材料 | 玻璃 |
公差 | 0.003ml |
船重(kg) | 0.3 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7017905000 |
原產地 | CN |
型號 | 容量 | 課程 | 畢業細分 | 項目 | 總長: | 公差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PTA4 | 0.2mL | A | 0.002mL | A級移液器 | 330mm | 0.004ml | 新台幣2,157元 | |
5PTA5 | 0.5mL | A | 0.005mL | A級移液器 | 330mm | 0.005ml | 新台幣1,648元 | |
5PTA6 | 1.0mL | A | 0.01mL | A級移液器 | 330mm | 0.008ml | 新台幣2,248元 | |
5PTA7 | 1.0mL | A | 0.10mL | A級移液器 | 330mm | 0.008ml | 新台幣1,685元 | |
5PTA8 | 2.0mL | A | 0.02mL | A級移液器 | 330mm | 0.012ml | 新台幣1,578元 | |
5PTA9 | 2.0mL | A | 0.10mL | A級移液器 | 330mm | 0.01ml | 新台幣1,904元 | |
5PTC0 | 5.0ml | A | 0.05mL | A級移液器 | 330mm | 0.05ml | 新台幣2,011元 |