項目 | 剪叉式升降車 |
有電池 | 是 |
包括電池充電器 | 是 |
電池尺寸 | 12V |
電池電壓 | 12V |
容量 | 1500磅。 |
顏色 | 藍色 |
前進和後退速度 | 0至3.7英里/小時 |
框架材質 | 鐵件 |
前腳輪直徑 | 7 7機構/ 8“ |
前腳輪材質 | 鋼上聚 |
前腳輪寬度 | 2" |
身高 | 45.88“ |
總長: | 54.33“ |
降低高度 | 18 1機構/ 8“ |
材料 | 鐵件 |
最高 高度 | 42.38“ |
最大限度。 行駛距離 | 24.25“ |
測量單位 | 每 |
最小 高度 | 18.13“ |
腳輪數 | 4 |
腳輪數量 | 4 |
操作類型 | 按鈕 |
過載保護 | 是 |
平台長度 | 40“ |
平台材質 | 鐵件 |
平台寬度 | 24“ |
能量源 | 電 |
產品數據表 | Vestil-rp-cart-1500-dc-ctd.pdf |
升高高度 | 42 3機構/ 8“ |
後腳輪直徑 | 7 7機構/ 8“ |
後腳輪材質 | 鋼上聚 |
後腳輪寬度 | 2 1機構/ 2“ |
包括秤 | 沒有 |
剪式 | Single |
電壓 | 24V DC |
電壓(直流) | 24 |
信號寬度 | 26.25“ |
船重(kg) | 221.4 |
船高(厘米) | 116.52 |
船長(厘米) | 138 |
船寬(厘米) | 66.68 |
HS代碼 | 8428900290 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 容量 | 最高 高度 | 最大限度。 行駛距離 | 能量源 | 剪式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CART-1000-DC-CTD | 1000磅。 | 42.38“ | 24.25“ | 電 | Single | 新台幣286,613元 | ||
CART-1000D-DC-CTD | 1000磅。 | 72.81“ | 52.3125“ | 電 | Double | 新台幣311,605元 | ||
CART-1500D-DC-CTD | 1500磅。 | 72.81“ | 52.3125“ | 電池充電 | Double | 新台幣300,990元 |