得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 柔性金屬導管配件 |
(在。) | 2.015 |
電纜開口最小(在。) | 1.975 |
導管尺寸 | 2" |
絕緣的 | 是 |
絕緣類型 | 聚丙烯 |
剔除尺寸(英寸) | 2.55 |
材料 | 壓鑄鋅 |
NPT尺寸 | 2輸入。 |
子類別 | 彎頭 |
類別 | 90學位 |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8547900030 |
原產地 | IN |