項目 | 平板腳輪套件 |
包括腳輪制動器 | 沒有 |
腳輪額定載荷範圍 | 300至999磅 |
腳輪產品組 | 平板腳輪套件 |
腳輪類型 | 剛性/旋轉 |
腳輪材質 | 鐵件 |
腳輪形狀 | 標準 |
核心顏色 | 灰色 |
核心材料 | 鐵件 |
延長線 | 沒有 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
框架材質 | 鐵件 |
孔型 | B |
內部螺栓孔間距 | 3的“X 3” |
額定負載 | 900磅。 |
鎖類型 | 不包括鎖 |
安裝螺栓直徑 | 3機構/ 8“ |
輪數 | 1 |
總高度 | 7" |
平板尺寸 | 3-3/4" x 4-3/8" |
板厚 | 1機構/ 4“ |
旋轉半徑 | 4" |
車輪軸承 | 滾筒 |
輪轂顏色 | 黑色 |
輪徑 | 6" |
車輪材質 | 鐵件 |
輪寬 | 2" |
船重(kg) | 19.05 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8716903000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 腳輪材質 | 額定負載 | 總高度 | 車輪材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6604 | 我們的乳膠 | 700磅。 | 6" | 我們的乳膠 | 新台幣13,604元 |