項目 | 彈簧止回閥 |
相容性測試 | ANSI B2.11 |
連接類型 | NPT |
開裂壓力 | 3.5 PSI |
流 | 18.8加侖/分鐘 |
十六進制大小 | N / A |
總長: | 3.25“ |
材料 | 青銅 |
最高 溫度 | 250學位F. |
最高 水壓力 | 200 PSI |
安裝位置 | 水平或垂直(僅向上流動) |
總高度 | 3 7機構/ 32“ |
尺寸 | 1" |
彈簧材質 | 304不銹鋼 |
信號寬度 | 1 49機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.39 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 15.49 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | ID |
型號 | 信號寬度 | 相容性測試 | 連接類型 | 開裂壓力 | 流 | 總長: | 總高度 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6AJY1 | 1 17機構/ 64“ | ANSI B2.11 | NPT | 1.7 PSI | 9.2加侖/分鐘 | 2 13機構/ 32“ | 2 13機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 新台幣1,196元 | |
6AJY2 | 1 9機構/ 16“ | ANSI B2.11 | NPT | 3.5 PSI | 13.6加侖/分鐘 | 2.75“ | 2 23機構/ 32“ | 3機構/ 4“ | 新台幣1,622元 | |
6AJY4 | 2.12“ | ANSI B2.11 | NPT | 3.5 PSI | 23.5加侖/分鐘 | 3.625“ | 3.625“ | 1.25“ | 新台幣2,901元 | |
6AJY5 | 2 23機構/ 64“ | ANSI B2.11 | NPT | 4.3 PSI | 25加侖/分鐘 | 4" | 4.031“ | 1.5“ | 新台幣4,116元 | |
6AJY6 | 3.031“ | ANSI B2.11 | NPT | 4.3 PSI | 30加侖/分鐘 | 5" | 5.031“ | 2" | 新台幣5,250元 | |
6AJY7 | 1 17機構/ 64“ | ANSI B16.18 | 焊接 | 1.7 PSI | 10加侖/分鐘 | 2 27機構/ 32“ | 2 25機構/ 32“ | 1機構/ 2“ | 新台幣664元 | |
6AJY8 | 1 9機構/ 16“ | ANSI B16.18 | 焊接 | 3.5 PSI | 15加侖/分鐘 | 3 17機構/ 32“ | 3 35機構/ 64“ | 3機構/ 4“ | 新台幣727元 |