6鋁4 | 矩形管 6063 鋁 2 X 3 英吋 6 英尺 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 6ALU4 矩形管 6063 鋁 2 x 3 英寸 6 英尺 | AE7UMH

APPROVED VENDOR 6ALU4 矩形管 6063 鋁製 2 x 3 英寸 6 英尺

貨號:AE7UMH 型號:6ALU4
檢查可用性

由於重量和尺寸限制,請索取運費報價

NT$2,916 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目耐腐蝕矩形管
合金類6063
硬度量表BHN
總長:6"
長度公差+/- 3.000英寸
材料
外部公差標準
脾氣T52
拉伸強度27,000 PSI
典型硬度60
典型屈服強度21,000 PSI
室壁厚度0.125“
壁厚公差+/- 0.015英寸

送貨信息:

船重(kg) 3.15
船高(厘米)5.08
船長(厘米)182.88
船寬(厘米)7.62
HS代碼7608200090
原產地SG

產品詳細說明:

  • 內矩形尺寸(1-3 / 4“ x 2-3 / 4”)
  • 外部矩形尺寸(2“ x 3”)

產品型號

產品型號總長:長度公差室壁厚度價錢
批准供應商 6ALT2 矩形管 6063 鋁 4 x 6 英寸 6 英尺 | AE7超低電壓 6谷丙轉氨酶26"+/- 3.000英寸0.25“新台幣13,285元
詢價
批准供應商 6ALT3 矩形管 6063 鋁 4 x 6 英寸 3 英尺 | AE7超低波 6谷丙轉氨酶33ft。+/- 2.000英寸0.25“新台幣7,175元
批准供應商 6ALT4 矩形管 6063 鋁 4 x 6 英寸 1 英尺 | AE7ULX 6谷丙轉氨酶41"+/- 1.000英寸0.25“新台幣5,250元
批准供應商 6ALT5 矩形管 6063 鋁 2 x 4 英寸 6 英尺 | AE7ULY 6谷丙轉氨酶56"+/- 3.000英寸0.25“新台幣6,081元
詢價
批准供應商 6ALT6 矩形管 6063 鋁 2 x 4 英寸 3 英尺 | AE7ULZ 6谷丙轉氨酶63ft。+/- 2.000英寸0.25“新台幣3,146元
批准供應商 6ALT8 矩形管 6063 鋁 2 x 4 英寸 6 英尺 | AE7UMB 6谷丙轉氨酶86"+/- 3.000英寸0.125“新台幣3,383元
詢價
批准供應商 6ALT9 矩形管 6063 鋁 2 x 4 英寸 3 英尺 | AE7聯電 6谷丙轉氨酶93ft。+/- 2.000英寸0.125“新台幣1,696元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6ALU4 矩形管 6063 鋁製 2 x 3 英寸 6 英尺
新台幣2,916元 /單元