項目 | 瓶 |
基本材料 | 塑料 |
身體顏色 | 透明 |
主體材料 | 高密度聚乙烯 |
容量 | 1,000mL / 32盎司 |
瓶蓋顏色 | 透明 |
封蓋材料 | 高密度聚乙烯 |
直徑 | 91mm |
完 | 38T |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 216mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 38mm |
三方圈 | 圓形 |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 3926909910 |
原產地 | IN |
型號 | 口 | 身體顏色 | 容量 | 螺絲蓋尺寸 | 三方圈 | 信號寬度 | 瓶蓋顏色 | 封蓋材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6FAH9 | 窄 | 透明 | 30mL / 1盎司 | 20-415 毫米 | 圓形 | - | 透明 | 高密度聚乙烯 | 新台幣586元 | |
6FAJ0 | 窄 | 透明 | 60mL / 2盎司 | 20-415 毫米 | 圓形 | - | 透明 | 高密度聚乙烯 | 新台幣996元 | |
6FAJ1 | 窄 | 透明 | 125mL / 4盎司 | 24-415 毫米 | 圓形 | - | 透明 | 高密度聚乙烯 | 新台幣720元 | |
6FAJ2 | 窄 | 透明 | 250mL / 8盎司 | 24-415 毫米 | 圓形 | - | 透明 | 高密度聚乙烯 | 新台幣1,785元 | |
6FAJ3 | 窄 | 透明 | 500mL / 16盎司 | 28-415 毫米 | 圓形 | - | 透明 | 高密度聚乙烯 | 新台幣3,336元 | |
6FAJ5 | 寬 | 透明 | 30mL / 1盎司 | 28-415 毫米 | 圓形 | - | 透明 | 聚丙烯 | 新台幣1,180元 | |
6FAJ6 | 寬 | 透明 | 60mL / 2盎司 | 28-415 毫米 | 圓形 | - | 透明 | 聚丙烯 | 新台幣1,308元 |