得到它 可能 9, 星期四
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指旋螺絲 |
課程 | 6g |
完 | 樸素 |
頭戴 | 16.5mm |
頭高 | 17.7mm |
頭型 | 翅膀 |
頭寬 | 36.2mm |
總長: | 30“ |
材料 | A2不銹鋼(相當於18-8不銹鋼) |
測量系統 | 公制 |
螺紋尺寸 | M10 x 1.5 |
提示類型 | 平 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318158082 |
原產地 | TW |