項目 | 棒材 |
顏色 | 白色 |
直徑 | 1" |
直徑公差 | + 0.003 / -0.000“ |
總長: | 8ft。 |
長度公差 | + 0.060 / -0.000“ |
材料 | 縮醛共聚物 |
最高 溫度 | 180 F |
最小 溫度 評分 | 32度 |
拉伸強度 | 9500 PSI |
類別 | 通用、平滑 |
船重(kg) | 3.89 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 材料 | 合金類 | 直徑 | 最小 溫度 評分 | 脾氣 | 拉伸強度 | 類別 | 典型硬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1NMZ1 | 縮醛共聚物 | - | 9" | +32 華氏度 | - | 9500 PSI | 一般用途 | - | 新台幣24,845元 | |
1UXD9 | 超高分子量聚乙烯 | - | 3.5“ | -22 華氏度 | - | 5800 PSI | 初榨食品接觸等級 | - | 新台幣5,256元 | |
62697104 | 超高分子量聚乙烯 | - | 8" | -22 華氏度 | - | 5800 PSI | 初榨食品接觸等級 | - | 新台幣52,845元 | |
BR360/1-36 | 黃銅 | 360 | 1" | - | 半硬 | - | 一般用途 | B78 | 新台幣6,396元 | |
BR360/114-36 | 黃銅 | 360 | 1.25“ | - | 半硬 | - | 一般用途 | B78 | 新台幣8,934元 | |
BR360/2-12 | 黃銅 | 360 | 2" | - | 半硬 | - | 一般用途 | B78 | 新台幣7,818元 | |
BR360/12-36 | 黃銅 | 360 | 1機構/ 2“ | - | 半硬 | - | 一般用途 | B78 | 新台幣1,627元 |