項目 | 棒材 |
顏色 | 米白色 |
直徑 | 1.625“ |
直徑公差 | + 0.015 / -0.000“ |
總長: | 8ft。 |
長度公差 | + 0.060 / -0.00“ |
材料 | 尼龍 |
最高 溫度 | 210 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
拉伸強度 | 11,500 PSI |
類別 | 擠壓 |
船重(kg) | 3.74 |
船高(厘米) | 4.13 |
船長(厘米) | 243.84 |
船寬(厘米) | 4.13 |
HS代碼 | 3916905000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 直徑公差 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
6次會議 | 1.125“ | + 0.015 / -0.000“ | 8ft。 | 新台幣5,913元 | 詢價
|
6次會議 | 1.75“ | + 0.015 / -0.000“ | 8ft。 | 新台幣13,129元 | 詢價
|
6次會議 | 1.375“ | + 0.015 / -0.000“ | 8ft。 | 新台幣5,240元 | 詢價
|
6次會議 | 1.875“ | + 0.015 / -0.000“ | 8ft。 | 新台幣9,646元 | 詢價
|
6次會議 | 1" | + 0.015 / -0.000“ | 8ft。 | 新台幣4,629元 | 詢價
|
6次會議 | 2.5“ | + 0.015 / -0.000“ | 8ft。 | 新台幣17,345元 | 詢價
|
6次會議 | 2.25“ | + 0.015 / -0.000“ | 8ft。 | 新台幣14,339元 | 詢價
|