項目 | 針閥 |
主體材料 | 黃銅 |
連線設定 | 雙重壓縮 |
裝修風格 | 直行 |
處理材料 | 鐵件 |
總長: | 1 13機構/ 16“ |
最高 高度 | 1 5機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
密封材料 | 金屬 |
閥桿類型 | 黃銅 |
溫度 評分 | 0度至250度F |
管尺寸 | 1機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8481801050 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 連線設定 | 裝修風格 | 總長: | 最高 高度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6MM61 | 壓縮x MNPT | 直行 | 1.5“ | 1.5“ | 1 / 8“x 1 / 4” | 新台幣842元 | ||
6MM62 | 壓縮x MNPT | 直行 | 1 39機構/ 64“ | 1 13機構/ 32“ | 1機構/ 4“ | 新台幣835元 | ||
6MM63 | 壓縮x MNPT | 有角度的 | 13機構/ 16“ | 1 13機構/ 16“ | 1 / 8“x 1 / 4” | 新台幣562元 | ||
6MN29 | FNPT×FNPT | 直行 | 1.25“ | 1 39機構/ 64“ | 1機構/ 8“ | 新台幣532元 | ||
6MN30 | FNPT×FNPT | 直行 | 1 53機構/ 64“ | 1 13機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 新台幣708元 | ||
6MN31 | FNPT × MNPT | 直行 | 1.25“ | 1 5機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣529元 | ||
6MN32 | FNPT × MNPT | 直行 | 1.875“ | 1 55機構/ 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣878元 |