6p825 | 1p3接頭 1 英吋 2-XNUMX/XNUMX 英吋鍍鋅焊接鋼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 6P825 接頭 1 英寸 3-1/2 英寸鍍鋅焊接鋼 | AE9ZAX

APPROVED VENDOR 6P825 接頭 1 英寸 3-1/2 英寸鍍鋅焊接鋼

有現貨
貨號:AE9ZAX 型號:6P825

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$197 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目乳頭
連線設定NPT
總長:3.5“
材料鍍鋅焊接鋼
最大。 壓力500 PSI
金屬探測
管道尺寸1"
活動行程40
類別電阻焊

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)2.54
船長(厘米)8.89
船寬(厘米)2.54
HS代碼7307995015
原產地CN

產品型號

產品型號總長:管道尺寸價錢
批准供應商 2WV31 接頭 2 英寸 9 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZA 第2章9"2"新台幣1,238元
批准供應商 2WV42 接頭 3 英寸閉合鍍鋅焊接鋼 | AC3VZM 第2章關閉3"-
詢價
批准供應商 2WV44 接頭 3 英寸 4 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZP 第2章4"3"新台幣1,380元
批准供應商 2WV45 接頭 3 英寸 5 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZQ 第2章5"3"新台幣1,845元
批准供應商 2WV46 接頭 3 英寸 6 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZR 第2章6"3"新台幣1,545元
批准供應商 2WV47 接頭 3 英寸 8 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZT 第2章8"3"新台幣2,600元
批准供應商 2WV48 接頭 3 英寸 10 英寸鍍鋅焊接鋼 | AC3VZU 第2章10“3"新台幣2,980元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 6P825 接頭 1 英寸 3-1/2 英寸鍍鋅焊接鋼
新台幣197元 /單元