項目 | 快照光盤控制 |
電路#1開關@(F)閉合 | 120 |
電路#1開關@(F)打開 | 160 |
深度 | 3機構/ 4“ |
高頻差動式測試棒 | 40 |
身高 | 1.25“ |
感應電流@ 120V | 3 |
感應電流@ 240V | 1.5 |
電阻電流@ 120V | 15 |
切換動作 | 上升營業 |
開關類型 | SPST |
溫度。 範圍 | 120至160 F |
類別 | 限制,自動重置 |
電壓範圍 | 120年到240年 |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |
型號 | 深度 | 高頻差動式測試棒 | 身高 | 溫度。 範圍 | 類別 | 電壓範圍 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UDY8 | 3機構/ 4“ | 40 | 1.25“ | 100至140 F | 限制,自動重置 | 120年到240年 | 3機構/ 4“ | 新台幣285元 | |
6UDY9 | 1-1 / 2“ | 10 | 1" | 110至120 F | 限制,自動重置 | 120年到240年 | 2.75“ | 新台幣294元 | |
6UDZ0 | 1-1 / 2“ | 10 | 1" | 115至125 F | 限制,自動重置 | 120年到240年 | 2.75“ | 新台幣285元 | |
6UDZ1 | 1-1 / 2“ | 15 | 1" | 115至130 F | 限制,自動重置 | 120年到240年 | 2.75“ | 新台幣294元 | |
6UDZ2 | 1-1 / 2“ | 15 | 1" | 120至135 F | 限制,自動重置 | 120年到240年 | 2.75“ | 新台幣285元 | |
6UDZ3 | 1-1 / 2“ | 20 | 1" | 120至140 F | 限制,自動重置 | 120年到240年 | 2.75“ | 新台幣287元 | |
6UDZ4 | 2-3 / 4“ | 40 | 1" | 120至160 F | 限制,自動重置 | 120年到240年 | 2 1機構/ 8“ | 新台幣307元 |