項目 | 法蘭墊片 |
螺栓孔 | 4 |
顏色 | 紅 |
內部Dia。 | 3.5“ |
材料 | SBR混合 |
最大。 壓力 | 150 PSI |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 7.5“ |
溫度。 範圍 | -20到180 F. |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 全墊片 |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 19.3 |
船寬(厘米) | 19.3 |
HS代碼 | 4016935050 |
原產地 | CN |
型號 | 顏色 | 內部Dia。 | 材料 | 外直徑。 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9071FF-0150-125-0075 | 黑色 | 1-1 / 16“ | 氯丁橡膠混紡 | 3.875“ | -20至190 F | 新台幣29元 | |
9071FF-0150-125-0100 | 黑色 | 1-5 / 16“ | 氯丁橡膠混紡 | 4.25“ | -20至190 F | 新台幣34元 | |
9071FF-0150-125-0150 | 黑色 | 1-29 / 32“ | 氯丁橡膠混紡 | 5" | -20至190 F | 新台幣49元 | |
9071FF-0150-125-0200 | 黑色 | 2.375“ | 氯丁橡膠混紡 | 6" | -20至190 F | 新台幣67元 | |
9071FF-0150-125-0250 | 黑色 | 2.875“ | 氯丁橡膠混紡 | 7" | -20至190 F | 新台幣97元 | |
9071FF-0150-125-0300 | 黑色 | 3.5“ | 氯丁橡膠混紡 | 7.5“ | -20至190 F | 新台幣107元 | |
9071FF-0150-125-0400 | 黑色 | 4.5“ | 氯丁橡膠混紡 | 9" | -20至190 F | 新台幣156元 |