APPROVED VENDOR 7186MOD1/2LG-SL 滾花拇指螺絲 10-32X1/2 L,5PK
貨號:AB2ZGN
型號:7186MOD1/2LG-SL交叉參考:1PY57
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 指旋螺絲 |
課程 | 2A |
光驅類型 | 開槽 |
驅動尺寸 | 3機構/ 64“ |
完 | 鈍化 |
頭戴 | 1機構/ 4“ |
頭高 | 1機構/ 2“ |
頭厚度 | 0.500“ |
頭型 | 滾花 |
頭寬 | 1機構/ 2“ |
總長: | 1機構/ 2“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B85至B95 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 80,000 |
螺紋尺寸 | 10-32 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 7318156070 |
原產地 | US |