項目 | 橡膠發泡 |
背襯類型 | 樸素 |
顏色 | 橙色 |
伸長 | 企業排放佔全球 300% |
完 | 紋理 |
總長: | 24“ |
材料 | 矽膠 |
最高 溫度 | 450學位 |
最小 溫度 評分 | -103 華氏度 |
拉伸強度 | 150 PSI |
厚度 | 1機構/ 16“ |
類別 | 閉孔 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 4016930000 |
原產地 | US |
型號 | 背襯類型 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7404L-0063X1211 | 樸素 | 12“ | 1機構/ 16“ | 12“ | - | 詢價
|
7404L-0063X1212 | 壓克力膠 | 12“ | 1機構/ 16“ | 12“ | - | 詢價
|
7404L-0063X2412 | 壓克力膠 | 24“ | 1機構/ 16“ | 24“ | 新台幣7,347元 | |
7404L-0063X3611 | 樸素 | 36“ | 1機構/ 16“ | 36“ | 新台幣8,870元 | |
7404L-0063X3612 | 壓克力膠 | 36“ | 1機構/ 16“ | 36“ | 新台幣10,945元 | |
7404L-0125X1211 | 樸素 | 12“ | 1機構/ 8“ | 12“ | - | 詢價
|
7404L-0125X1212 | 壓克力膠 | 12“ | 1機構/ 8“ | 12“ | - | 詢價
|