項目 | 便攜式線 |
導體材料 | 銅 |
室內/室外/室內/室外 | 室內/室外 |
夾克顏色 | 黑色 |
夾克材料 | 我們的乳膠 |
夾克類型 | JO |
最高 安培 | 18 |
最高 電壓 | 300 |
標稱外徑 | 0.365“ |
導體數量 | 3 |
線軸長度 | 50ft。 |
絞線/實心 | 絞合線 |
溫度。 範圍 | -40度至194度F |
電線顏色 | 黑色,白色,綠色 |
電線尺寸 | 14 AWG |
船重(kg) | 2.09 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8544493080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 安培 | 標稱外徑 | 導體數量 | 線軸長度 | 電線顏色 | 電線尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823226-25 | 13 | 0.31“ | 2 | 25ft。 | 黑色,白色 | 16 AWG | 新台幣1,312元 | ||
823226-50 | 13 | 0.31“ | 2 | 50ft。 | 黑色,白色 | 16 AWG | 新台幣3,246元 | ||
823326-25 | 13 | 0.333“ | 3 | 25ft。 | 黑色,白色,綠色 | 16 AWG | 新台幣2,170元 | ||
823326-50 | 13 | 0.333“ | 3 | 50ft。 | 黑色,白色,綠色 | 16 AWG | 新台幣3,841元 | ||
823227-25 | 18 | 0.34“ | 2 | 25ft。 | 黑色,白色 | 14 AWG | 新台幣2,411元 | ||
823227-50 | 18 | 0.34“ | 2 | 50ft。 | 黑色,白色 | 14 AWG | 新台幣4,370元 | ||
823327-25 | 18 | 0.365“ | 3 | 25ft。 | 黑色,白色,綠色 | 14 AWG | 新台幣1,927元 |