APPROVED VENDOR B69135.025.0165 鉚螺母 Rbd 鋼 1/4-20 0.577Inl,1000PK
貨號:AE4XYE
型號:B69135.025.0165交叉參考:5NWL5
得到它 可能 8, 星期三
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 8, 星期三
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鉚釘螺母 |
身體直徑 | 0.390“ |
鑽頭尺寸 | 25機構/ 64“ |
完 | 鋅 |
法蘭直徑。 | 0.500“ |
握力範圍 | 0.027-0.165“ |
頭戴 | 0.500“ |
頭高 | 0.028“ |
孔的大小 | 0.390“ |
總長: | 0.577“ |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 帶肋 |
螺紋尺寸 | 1 / 4-20 |
船重(kg) | 4.12 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 7318190000 |
原產地 | CN |