項目 | 拉伸包裝膜 |
顏色 | 重設 |
測量 | 80 |
級 | 投 |
總長: | 1500ft。 |
材料 | LLDPE |
次數 | 禽流感病毒 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 884.05 |
船高(厘米) | 205.74 |
船長(厘米) | 121.92 |
船寬(厘米) | 101.6 |
HS代碼 | 3921110000 |
原產地 | US |
型號 | 測量 | 級 | 總長: | 次數 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HF1521800-00 | 60 | 投 | 2000ft。 | 禽流感病毒 | 18“ | 新台幣196,513元 | 詢價
|
H32032000-V6 | 80 | 吹 | 6000ft。 | SF III | 30“ | 新台幣203,118元 | |
H31782000-V6 | 70 | 吹 | 6000ft。 | SF III | 20“ | 新台幣161,279元 | |
H32082000-W2 | 80 | 吹 | 6000ft。 | SF III | 20“ | - | 詢價
|