得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 外齒墊圈防鬆螺母 |
布氏硬度 | 150-180 |
完 | 鍍鋅 |
法蘭直徑。 | 3機構/ 32“ |
級 | 18-8 |
身高 | 9機構/ 64“ |
材料 | 鐵件 |
洛氏硬度 | B68-C32 |
尺寸 | 6-32 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 帶洗牙器 |
信號寬度 | 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7318160030 |
原產地 | TW |