得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 碳素鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M24-2 |
完 | 樸素 |
級 | 類10.9 |
身高 | 19mm |
材料 | 碳素鋼 |
物業類別 | 10.9 |
洛氏硬度 | C30到C36 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | M24 x 2 |
螺紋類型 | 公制精細 |
信號寬度 | 36mm |
船重(kg) | 0.99 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 16.38 |
HS代碼 | 7318160060 |
原產地 | TW |