得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 30mm |
眼外直徑。 | 54mm |
吊環類型 | 帶肩 |
完 | 樸素 |
材料 | 滴鑄碳鋼 |
總長度 | 96.8mm到106.4mm |
小腿Dia | 12mm |
刀柄長度 | 38.3mm |
肩直徑。 | 22.4到23.9mm |
肩寬 | 4.8mm到6.4mm |
測量系統 | 公制 |
螺紋長度 | 38.3mm |
螺紋尺寸 | M12 x 1.75 |
類別 | 帶肩 |
工作負荷限制 | 2266磅。 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 5.59 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | CN |