扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 M20220.050.1000 普通螺紋桿 M5 x 0.8mm x 3 英尺 | AB8EZM 25DL84

APPROVED VENDOR M20220.050.1000 螺紋桿普通 M5 x 0.8mm x 3 英尺

有現貨
貨號:AB8EZM 型號:M20220.050.1000交叉參考:25DL84

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$109 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋桿
課程類8
樸素
材料鐵件
總長度3ft。
洛氏硬度C22到C34
溫度。 範圍沒有評分
拉伸強度800 牛/平方毫米
螺紋方向右手
螺紋尺寸M5 x 0.8
螺紋類型公制
屈服強度640 牛/平方毫米

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)2.54
船長(厘米)101.6
船寬(厘米)2.54
HS代碼7318155051
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR M20220.050.1000 螺紋桿普通 M5 x 0.8mm x 3 英尺
新台幣109元 /單元