得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角防鬆螺母 |
基本材料 | 不銹鋼 |
可比 | 316不銹鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M30 x 3.5 |
完 | 樸素 |
級 | A4 |
身高 | 30mm |
材料 | A4不銹鋼 |
螺母類型 | 尼龍插入式防鬆螺母 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 預計課程時間 |
類別 | 帶尼龍插件 |
信號寬度 | 46mm |
船重(kg) | 0.46 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 16.99 |
船寬(厘米) | 16.99 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |