扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR SC22120800-010P2 Socket Cap Screw Standard M12 x 1.75 X 80, 10PK | AE9FDK 6JDN1

APPROVED VENDOR SC22120800-010P2 內六角螺絲標準 M12 x 1.75 X 80, 10PK

有現貨
貨號: AE9FDK 型號:SC22120800-010P2交叉參考:6JDN1

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,235 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸M12 x 1.75
驅動器大小10mm
光驅類型六角插座
鍍鋅
頭戴18mm
頭高12mm
頭型標準
頭下長度80mm
材料12.9合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度176,900
洛氏硬度C39到C44
螺紋直徑M12
螺紋方向右手
螺紋長度36mm
螺紋尺寸1.75mm
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 0.79
船高(厘米)5.08
船長(厘米)13.97
船寬(厘米)6.35
HS代碼7318158045
原產地TW

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR SC22120800-010P2 內六角螺絲標準 M12 x 1.75 X 80, 10PK
新台幣1,235元 /盒