HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 鎖緊插頭
篩選
安培: 50 , 抗菌: 沒有 , 連接性: 壓力端子螺絲 ,IP等級: 20 , 最大限度。 生命值: 2 , 安裝: 電線安裝 , NEMA 配置: 非NEMA ,工作溫度: 最大連續75度C和最小40度C無衝擊 , 類型: 籠罩 , 電線類型: 標準
次數 | 型號 | 材料 | 電纜範圍 | 顏色 | NEMA號 | 極數 | 線數 | 段落 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL63CM61 | 鍍鎳黃銅 | - | 金屬的 | - | 2 | 3 | 1 | 125 VAC | NT$7,767 | |
A | HBL63CM65 | 鍍鎳黃銅 | - | 金屬的 | - | 3 | 4 | 3 | 125 / 250 VAC | NT$8,884 | |
B | HBL7765C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 3 | 4線 | 單相 | 250VDC / 600VAC | NT$10,323 | |
C | HBL2531 | 尼龍 | 0.350-1.150“ | 黑色,白色 | L23-20P | 4 | 5線 | 三相WYE | - | NT$3,157 | |
D | CS6361C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 2 | 3線 | 單相 | 125 VAC | NT$7,392 | |
E | CS6365C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 3 | 4線 | 單相 | 125 / 250 VAC | NT$7,379 | |
F | CS8365C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 3 | 4線 | 三階段 | 250 VAC | NT$7,964 | |
G | HBL2611VY | 尼龍 | 0.590-0.930“ | 黃 | L5-30P | 2 | 3線 | 單相 | - | NT$1,188 | 詢價
|
H | HBL3763C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 2 | 3線 | 單相 | 250VDC / 600VAC | NT$10,377 | |
I | CS8265C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 2 | 3線 | 單相 | 250 VAC | NT$7,371 | |
J | CS8465C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 2 | 3線 | 單相 | 480 VAC | NT$7,474 | |
K | HBL3765C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 3 | 4線 | 單相 | 250VDC / 600VAC | NT$10,331 | |
L | CS8165C | 尼龍 | 0.830-1.250“ | 黑色,白色 | - | 3 | 4線 | 三階段 | 480 VAC | NT$7,274 |
鎖定插頭
將鎖定插頭推到母鎖定插座或連接器上並扭轉以鎖定插頭,從而防止由於振動而斷開。 這些塞子採用尼龍/鍍鎳黃銅結構,確保低摩擦、高承壓能力和耐腐蝕性。 它們配備了堅固的兩件式外部線夾,可最大程度地消除應力,並配有不銹鋼護罩,可防止與錯誤設備錯配。 這些鎖定插頭能夠在 -40 至 75 攝氏度的溫度範圍內運行,並提供 2 極和 3 極配置。 Raptor Supplies 還提供 帶罩插頭 具有壓力端子螺釘連接,用於在壓力下將插頭固定到位。