扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS8265C 公插頭,50A,250V,2 極,3 線接地 | AC8QGE 3D331

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C 公插頭,50A,250V,2 極,3 線接地

有現貨
貨號:AC8QGE 型號:CS8265C交叉編號:3D331

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,403 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖緊塞
安培50
抗菌沒有
電纜範圍0.830-1.250“
顏色黑色,白色
系統連結壓力端子螺絲
Cord Dia.線徑Range範圍0.830“-1.250”
線徑0.75至1.125“
額定電流50A
直徑BCE壓力端子螺絲
介電強度最低承受2,000V
工業
身高2.56“
IP等級20
總長:6.37“
材料尼龍
安裝電線安裝
NEMA配置非NEMA
極數2
線數3線
工作溫度。最大連續75度C和最小40度C無衝擊
段落單相
類別籠罩
電壓250 VAC
額定電壓250V
瓦數12500W¯¯
信號寬度2.56“
電線尺寸#10 AWG到#6 AWG
電線類型標準

送貨信息:

船重(kg) 0.52
船高(厘米)17.02
船長(厘米)6.86
船寬(厘米)7.11
HS代碼8536698000
原產地US

產品型號

產品型號材料電纜範圍顏色NEMA號極數線數段落電壓價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL3763C 公插頭,50A,250VDC/600VAC,2 極,3 線接地 | AC8PZA 3D124 HBL3763C尼龍0.830-1.250“黑色,白色-23線單相250VDC / 600VAC新台幣9,113元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL3765C 公插頭,50A,250VDC/600VAC,3 極,4 線接地 | AC8PZC 3D126 HBL3765C尼龍0.830-1.250“黑色,白色-34線單相250VDC / 600VAC新台幣9,918元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL7765C 公插頭,50A,250VDC/600VAC,3 極,4 線接地 | AC8QEL 3D275 HBL7765C尼龍0.830-1.250“黑色,白色-34線單相250VDC / 600VAC新台幣9,841元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS6361C 公插頭,50A,125V,2 極,3 線接地 | AC8QFU 3D321 CS6361C尼龍0.830-1.250“黑色,白色-23線單相125 VAC新台幣7,363元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS6365C 公插頭,50A,125/250V 3 極,4 線接地 | AC8QFW 3D323 CS6365C尼龍0.830-1.250“黑色,白色-34線單相125 / 250 VAC新台幣7,109元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS8165C 公插頭,50A,三相,3VAC,480 極,3 線接地 | AC4QGB 8D3 CS8165C尼龍0.830-1.250“黑色,白色-34線三階段480 VAC新台幣6,844元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS CS8365C 公插頭,50A,三相,三角形,3VAC,250 極,3 線接地 | AC4QGH 8D3 CS8365C尼龍0.830-1.250“黑色,白色-34線三階段250 VAC新台幣7,502元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C 公插頭,50A,250V,2 極,3 線接地
新台幣7,403元 /單元