APPROVED VENDOR SCR150P10F12 機用螺絲盤 10-32 Xl,5PK
項目:AE6DBA
型號:SCR150P10F12交叉參考:5PY19
得到它 可能 6, 星期一
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 6, 星期一
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 先導點機螺絲 |
光驅類型 | 開槽/十字槽組合 |
驅動尺寸 | 11/32“和#2 |
完 | 鈍化 |
頭戴 | 0.365“ |
頭高 | 0.125“ |
頭型 | 鍋 |
材料 | 18-8不銹鋼 |
飛行員直徑 | 0.125“ |
飛行員長度 | 0.090“ |
螺紋長度 | 3機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 10-32 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 1.52 |
HS代碼 | 7318154000 |
原產地 | TW |