COXRELS SS 系列彈簧驅動軟管捲盤
篩選
基本尺寸: 6 x 6“ , 軸承: 永久潤滑 , 驅動器類型: 春季回歸 , 工作等級: 36的“X 72” , 結束: 不銹鋼 , 軟管內徑: 沒有 , 軟管材質: 不銹鋼 , 築屋材料: 鐵件 ,鎖存器: 不銹鋼,多位置 , 材料: 不銹鋼 , 最大限度。 溫度: 150學位F. , 安裝: 地板,牆壁,天花板,長凳和卡車 , 安裝尺寸: 4 x 5“ , 密封類型: 丁腈無毒油脂
次數 | 型號 | 總長度 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 總寬度 | 捲盤入口 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P-LPL-425-SS | 17.13“ | 1/2“ MNPT | 1機構/ 2“ | 7" | 1/2“(F)NPT | 25英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | NT$48,136 | |
B | P-LPL-335-SS | 17.13“ | - | - | 6.75“ | - | 35英尺 | 3機構/ 8“ | - | NT$42,234 | |
B | P-LPL-350-SS | 17.13“ | - | - | 6.75“ | - | 50英尺 | 3機構/ 8“ | - | NT$45,436 | |
C | ENL-N-335-SS | 19“ | - | - | 6.88“ | - | 35英尺 | 3機構/ 8“ | - | NT$60,668 | |
C | ENML-N-425-SS | 19“ | - | - | 6.88“ | - | 25英尺 | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | NT$65,817 | |
C | ENML-N-335-SS | 19“ | - | - | 6.88“ | - | 35英尺 | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | NT$65,558 | |
A | SHL-N-525-SS | 19.5“ | 3/4“ MNPT | 3機構/ 4“ | 9.38“ | 3/4“(F)NPT | 25英尺 | 3機構/ 4“ | 300 PSI | NT$69,079 | |
D | SHL-N-350-SS | 19.5“ | - | - | 8.25“ | - | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | NT$56,860 | |
D | SHL-N-450-SS | 19.5“ | - | - | 8.25“ | - | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | NT$57,422 | |
C | ENML-N-350-SS | 21.88“ | - | - | 8.5“ | - | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 3000 PSI | NT$75,727 | |
C | ENL-N-425-SS | 21.88“ | - | - | 8.5“ | - | 25英尺 | 1機構/ 2“ | - | NT$62,096 | |
C | ENML-N-450-SS | 21.88“ | - | - | 8.5“ | - | 50英尺 | 1機構/ 2“ | 2500 PSI | NT$76,549 |