項目 | 彈簧回油管捲盤 |
基本尺寸 | 6 x 6“ |
條形碼 | 0674255715851 |
膠管長度 | 25英尺 |
內部Dia。 | 1機構/ 2“ |
材料 | 不銹鋼 |
最大。 壓力 | 2500 PSI |
安裝尺寸 | 4 x 5“ |
外直徑。 | 13機構/ 16“ |
總高度 | 18.88“ |
總長度 | 19“ |
總寬度 | 6.88“ |
船重(kg) | 27.45 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 軟管末端 | 軟管內徑。 | 總寬度 | 捲盤入口 | 膠管長度 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-LPL-425-SS | 17.13“ | 1/2“ MNPT | 1機構/ 2“ | 7" | 1/2“(F)NPT | 25英尺 | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣48,136元 | ||
SHL-N-525-SS | 19.5“ | 3/4“ MNPT | 3機構/ 4“ | 9.38“ | 3/4“(F)NPT | 25英尺 | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣69,079元 | ||
ENL-N-335-SS | 19“ | - | - | 6.88“ | - | 35英尺 | 3機構/ 8“ | - | 新台幣60,668元 | ||
ENL-N-425-SS | 21.88“ | - | - | 8.5“ | - | 25英尺 | 1機構/ 2“ | - | 新台幣62,096元 | ||
P-LPL-335-SS | 17.13“ | - | - | 6.75“ | - | 35英尺 | 3機構/ 8“ | - | 新台幣42,234元 | ||
P-LPL-350-SS | 17.13“ | - | - | 6.75“ | - | 50英尺 | 3機構/ 8“ | - | 新台幣45,436元 | ||
SHL-N-350-SS | 19.5“ | - | - | 8.25“ | - | 50英尺 | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣56,860元 |