扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

APPROVED VENDOR U01200.056.0350 Hex Cap Screw Grade 5 9/16-12 X 3-1/2, 10PK | AB7HHJ 23KZ83

APPROVED VENDOR U01200.056.0350 六角頭螺釘 Grade 5 9/16-12 X 3-1/2, 10PK

有現貨
貨號:AB7HHJ 型號:U01200.056.0350交叉參考號:23KZ83 / 42HH04

得到它 可能 20, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$656 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角頭螺釘
基本材料鐵件
直徑/螺紋尺寸9 / 16“-12
直徑9機構/ 16“
鍍鋅
5
頭高23機構/ 64“
頭型十六進制
頭寬13機構/ 16“
頭下長度3.5“
材料鐵件
Min.最小Thread Length螺紋長度1-3 / 8“
證明負荷74,000至85,000 psi
洛氏硬度C19到C30
測量系統英寸
拉伸強度105,000至120,000 psi
螺紋方向右手
螺紋長度1.375“
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 1.27
船高(厘米)2.54
船長(厘米)21.01
船寬(厘米)16.69
HS代碼7318158066
原產地TW

產品型號

產品型號直徑/螺紋尺寸直徑法蘭直徑。頭高頭型頭寬價錢
批准供應商 4RXH8 六角帽螺釘 5 級 5/16-18 x 1-1/2 Pk770 | AD9HPR 4RXH85 / 16“-185機構/ 16“鋅清除43機構/ 64“521機構/ 64“鎖定法蘭1機構/ 2“新台幣6,850元
批准供應商 4XLV6 六角帽螺釘 5 級 5/16-18 x 3/4 Pk1650 | AE2HXC 4XLV65 / 16“-185機構/ 16“鍍鋅-513機構/ 64“十六進制1機構/ 2“新台幣5,179元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR U01200.056.0350 六角頭螺釘 Grade 5 9/16-12 X 3-1/2, 10PK
新台幣656元 /盒