得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 結構螺栓 |
完 | 樸素 |
級 | A325 |
頭戴 | 1.437“ |
頭高 | 35機構/ 64“ |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 6.5“ |
洛氏硬度 | C25到C34 |
拉伸強度 | 120,000 PSI |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋長度 | 1.5“ |
螺紋尺寸 | 7 / 8-9 |
螺紋類型 | UNC |
類別 | 重型六角頭 |
船重(kg) | 2.93 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 7318152030 |
原產地 | TW |